曜日別特売
32x1 パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 50391146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パオンエアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)31.8×46内径(Φmm)31.8注文コード50391146品番32x1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。

内径(Φmm)31.8外径(Φmm)46最高使用圧力(MPa)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~+70内径×外径(Φmm)31.8×46使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする