※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.5
3
3.5
4
5
シャンク径(Φmm)
6
6
4
刃長(mm)
7
6
7
8
10
有効長(mm)
7
6
7
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50392553
品番
AL-OCRS3035
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
7
刃径(Φmm)
3.5
材質
超硬合金
刃数
3