曜日別特売
20082000WH101 SBバット サンコー(三甲) 50393106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBバット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別No1
内容量1枚注文コード50393106品番20082000WH101
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。

材質PP種別No1ホワイト容量(L)7.3有効内寸(mm)387×267×65外寸(mm)446×327×70内寸(mm)410×290×65寸法(縦×横×深さ)(mm)446×327×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする