DIJET(ダイジェット工業)
ワンカットボールハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
50393612
品番
DV-OCSB2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
5.25
全長(mm)
60
材質
超硬合金
R
1.75
刃数
2
刃先径(Φmm)
3.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります