※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
ポリ(PE)細口瓶 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20本)
1ケース(120本)
1ケース(60本)
1ケース(24本)
1ケース(20本)
1ケース(10本)
1本
1ケース(8本)
容量(L)
1
0.1
0.25
0.5
1
2
3
5
10
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
50393666
品番
1L
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
1
色
白
全高(mm)
2.4
外径(Φmm)
98.5
口内径(Φmm)
23