RP-M5F No1 ローラーポンプ RP-M5F 三洋古江サイエンス 50394813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーポンプ RP-M5F

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台流量(mL/h)0.036~1.8注文コード50394813品番RP-M5F No1
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02流量(mL/h)0.036~1.8チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする