※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋古江サイエンス
ローラーポンプ RP-M5F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
流量(mL/h)
0.09~4.5
注文コード
50394829
品番
RP-M5F No2
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
電源
AC 100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×155×120H
吐出圧力(MPa)
0.02
流量(mL/h)
0.09~4.5
チューブサイズ(mm)
高強度シリコーン2.0×4.0