※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
デシケーター手提げ型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
外寸法(mm)
300×300×300
250×225×250
300×300×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396563
品番
RF-2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
透明アクリル
摘要
留金ロックタイプ
棚板数(枚)
3
棚間隔(mm)
76
棚板耐荷重(kg)
4
外寸法(mm)
300×300×300