※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
塩ビ薬品庫
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
600×450×1800
600×400×900
600×450×900
900×450×1800
900×350×900
900×450×900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50397227
品番
EY-900型
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
種類
下段のみ
色(本体)
グレー
材質(本体)
PVC
仕様
下段:扉はグレー、両開き、鍵付き、上部引出し2個、棚板2枚