曜日別特売
EA898R-12 2.4mmx180mm ナイロンカッター エスコ 50400123

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.4mmx180mm ナイロンカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50400123品番EA898R-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
2,780

ワンタッチでコードの脱着が可能。

用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする