天板高さ(m)0.52はしごの長さ(m)1.13収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)444×582×163質量(kg)2.7最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55エスコ品番EA903AB-11A段数2天板寸法(mm)252×157設置寸法(幅W×奥行D)(mm)444×488折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)444×163×582収納寸法・幅(mm)582収納寸法・奥行(mm)163収納寸法・高さ(mm)444天板寸法・幅(mm)252天板寸法・奥行(mm)157