※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.48m/2段 踏 台(スチール製)

(3件のレビュー)
返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50405355 品番EA903RC-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
天板高さ(m)0.48 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×95×780 質量(kg)4.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)260 エスコ品番EA903RC-2 材質スチール 段数2 全高(mm)710 設置寸法・奥行(mm)510 設置寸法・幅(mm)480 全高(m)0.71 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)95 収納寸法・高さ(mm)780 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50405355
2020-02-12
用途:
高いところの書類をとるとき
運輸・通信業

頻繁に使用するものではないのですが、使うときはすぐに使えるところに保管しておきたく、その標品は場所を取らないので棚の横に保管できるところが非常にたすかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
50405355
2018-05-13
用途:
上の棚から物を下すとき
医療法人米倉医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトにたためて持ち運びに便利です。折りたたむ時力が要ったが
KURE CRC 5−56の噴霧で滑りが良くなった。

対象商品:
50405355
2017-12-08
用途:
洗車時の車の屋根の拭き取り

洗車時の車の屋根の拭き取りに使用していますが、重量が重く、鉄なのでしまうところに困ります(^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする