※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
専用脚立(仮設工業会認定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
天板高さ(m)
0.90
0.90
1.20
1.80
0.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50405477
品番
EA903V-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.90
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1000×510×160
質量(kg)
6.3
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
60
踏ざん踏面幅(mm)
60
エスコ品番
EA903V-1
天板寸法(mm)
330×142
収納寸法・幅(mm)
510
収納寸法・奥行(mm)
160
収納寸法・高さ(mm)
1000