S 16 OリングS番(4C赤シリコンゴム) 森清化工 50407833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングS番(4C赤シリコンゴム)S 16

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50407833
品番
S 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
材質
50°シリコン
内径(Φmm)
15.5
外径(Φmm)
18.5
寸法d(mm)
15.5±0.15
寸法W(mm)
1.5±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50407779
2022-09-22
用途: バイクの部品組み立て

赤シリコンはマフラーとかの耐熱部分に有効ですが、もう少し種類が欲しいです。

対象商品 : 50407754
2020-07-17
用途: バイク部品の代用
個人のお客様

バイクのブレーキキャリパーのシャフト用に購入。純正はNBRで一度分解すると噛み込んで、切れてしまう。シリコンゴムなら耐久性もあるし抵抗が少ない。純正部品より随分と安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする