※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
P.Pソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50409258
品番
Rc1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
ソケット
全長(mm)
54
寸法L(mm)
54
外径(Φmm)
62
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
40
寸法A(Φmm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材