※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
P.Pプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50409477
品番
R1
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度(℃)
-10~110
常用圧力(MPa)
0.7
材質
PP
形状
プラグ
サイズ
25A
寸法L(mm)
31
寸法HEX(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材