BIG DAISHOWA
テーパーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
モールステーパNo.
MT2
MT1
MT2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50414682
品番
C20-MT2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:20
種類
C20コレット
寸法L(mm)
72
寸法D(Φmm)
20
モールステーパNo.
MT2