BIG DAISHOWA
交換スタイラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合本体
PMG・PMC
PMG・PMC、PMP・PMPC
PMG・PMC
PMG□□S・PMC□□S
寸法d(Φmm)
6
1
2
3
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418453
品番
ST38-6P
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●スタイラス先端:鋼(SUS)
適合本体
PMG・PMC
質量(g)
4.8
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
32
寸法d(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。