曜日別特売
E-FTS-8×12-R3/8 積層チューブ専用継手 八興 50418586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層チューブ専用継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじR3/8注文コード50418586品番E-FTS-8×12-R3/8
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)41寸法B(mm)13寸法C(mm)7寸法D(mm)21寸法E(mm)7ねじR3/8寸法HEX(mm)本体:19、ナット:19寸法F(mm)21質量(g)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする