曜日別特売

オイルホールストレートコレットOCA32-21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)37
外径(Φmm)32
内径(Φmm)21
内容量1個注文コード50419975品番OCA32-21
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
内径(Φmm)
21
寸法A(mm)
3.5
外径(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
37
長さL1(mm)
75
仕様
●最低挿入長E(mm):52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする