サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法L1(mm)78把握径(Φmm)32注文コード50421095品番BT40-TSL32-105
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)2.4タイプ二面拘束寸法L(mm)105寸法H(mm)60GM16寸法L1(mm)78寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)15寸法H2(mm)20把握径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする