BIG DAISHOWA
サイドロックエンドミルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
注文コード
50421122
品番
BT50-ISL25-105
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.6
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
G
M18×P2
寸法L1(mm)
64
外径D(Φmm)
65
内径d(Φmm)
25
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
25
形状図番
2
図解No
2