BIG DAISHOWA
サイドロックエンドミルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
90
注文コード
50421131
品番
BT50-ISL32-105
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
90
G
M20×P2
寸法L1(mm)
62
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
32
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
28
形状図番
2
図解No
2