BIG DAISHOWA
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
67
把握径(Φmm)
40
注文コード
50421201
品番
BT50-TSL40-105
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1・把握径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.8
タイプ
二面拘束
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
70
G
M16
寸法L1(mm)
67
寸法D(Φmm)
68
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
25
把握径(Φmm)
40