曜日別特売

オートタッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)63適合タッパ:AUTO-B200、AUTO-B200-R、TTB200、STC20、ATB20、ATS20Rホルダ長さL(mm)-注文コード50421987品番TC20-M12
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●適合本体サイズ(mm):20適合タッパ:AUTO-B200、AUTO-B200-R、TTB200、STC20、ATB20、ATS20R全長(mm)63外径(Φmm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)22寸法D1(Φmm)-タッピング能力●メートル:M12寸法d1(Φmm)8.5長さH(mm)34シャンクNo.-長さL1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ホルダ長さL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする