EA925C-14 305x203x229mm ツールバッグ エスコ 50429548

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

305x203x229mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50429548品番EA925C-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×203×229仕様プラスチックパーツケース内蔵、カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-14寸法(mm)305×203×229(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)203
注意
※ショルダーは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする