曜日別特売
EA925CH-12 330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ) エスコ 50430083

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50430083品番EA925CH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×230×230オレンジ仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-12寸法(mm)330×230×230(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする