曜日別特売

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホルダ長さL(mm)70適合本体MGT6注文コード50431866品番MGT6-M2-70
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合機種MGT6適合本体MGT6寸法D(Φmm)16タッピング能力●メートル:M2~M2.6、l:21●ユニファイ:No.3 No.4、l:21寸法d1(Φmm)3寸法d2(Φmm)2.5長さH(mm)19ホルダ長さL(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする