BIG DAISHOWA
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
100
適合本体
MGT6
注文コード
50431963
品番
MGT6-M5-100
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・適合本体・全長L2
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MGT6
適合本体
MGT6
寸法D(Φmm)
16
タッピング能力
●メートル:M5、l:35●ユニファイ:No.10 No.12、l:35
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
4.5
長さH(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
100