曜日別特売

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホルダ長さL(mm)100適合本体MGT12注文コード50432024品番MGT12-M6U1/4-100
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合機種MGT12適合本体MGT12寸法D(Φmm)20タッピング能力●メートル:M6、l:35●ユニファイ:U1/4、l:35寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.5長さH(mm)27ホルダ長さL(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする