曜日別特売

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホルダ長さL(mm)85適合本体MGT20注文コード50432295品番MGT20-M20-85
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合機種MGT20適合本体MGT20寸法D(Φmm)30タッピング能力●メートル:M20、l:68寸法d1(Φmm)15寸法d2(Φmm)12長さH(mm)37ホルダ長さL(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする