D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367

D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367
D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367
D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367
D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367
D21-4182 生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ 50432367

生物顕微鏡ウィングブルー WB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個鏡筒形式単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)総合倍率40×~400×種別400-S注文コード50432367品番D21-4182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。

総合倍率40×~400×鏡筒形式単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)種別400-Sステージプレート簡易メカニカルステージ付き角形ステージ接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする