曜日別特売
D20-1625-01 レーザー光源装置 L-1Y ナリカ 50435185

レーザー光源装置 L-1Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50435185
品番
D20-1625-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,300
販売価格(税別)
33,000

実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。

付属品
ラインマーカーレンズ
寸法(mm)
70×20×43
電源
ACアダプタ(付属)
波長(nm)
635
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする