曜日別特売

オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):3~4注文コード50435691品番MPS20-0304
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品PSリング1個仕様●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):3~4寸法L1(mm)4.0寸法D(Φmm)46寸法d1(Φmm)12.2寸法d2(Φmm)38.3主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用適合コレットNBC20-3~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする