BIG DAISHOWA
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:6●把握範囲(Φmm):5~6
注文コード
50436337
品番
BPS6-0506
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:6●把握範囲(Φmm):5~6
寸法L1(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
13.2
寸法d2(Φmm)
14.7
主な用途
クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
適合コレット
NBC 6-5~6