曜日別特売
BPS8-0405 オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール BIG DAISHOWA 50436355

オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):4~5注文コード50436355品番BPS8-0405
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品PSリング1個仕様●適合本体サイズ:8●把握範囲(Φmm):4~5寸法L1(mm)3.9寸法D(Φmm)25寸法d1(Φmm)13.2寸法d2(Φmm)19.2主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用適合コレットNBC 8-4~5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする