曜日別特売

オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシールBPS20-1718

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):17~18
注文コード
50436836
品番
BPS20-1718
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法L1(mm)
4.6
寸法D(Φmm)
46
寸法d1(Φmm)
28.2
寸法d2(Φmm)
38.3
適合コレット
NBC20-17~18.5
付属品
PSリング1個
仕様
●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):17~18
主な用途
クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする