EA928AD-11S 1250mm ほうき(PP) エスコ 50438063

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1250mm ほうき(PP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード50438063品番EA928AD-11S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270
全長(mm)1250エスコ品番EA928AD-11S幅(mm)200材質(柄部)竹/塩ビ被覆材質(ホーキ穂)ポリプロピレン特殊加工繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする