曜日別特売

アジャストスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)16適合本体MEGA10N/MEGA10E/NBS10/MEGA ER16注文コード50439033品番NBA10B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188
適合本体MEGA10N/MEGA10E/NBS10/MEGA ER16寸法L(mm)16GM11寸法L1(mm)12寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする