BIG DAISHOWA
HSKシャンク用コンビグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
79
162
79
85
93
105
123.5
142
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439103
品番
KG 25R
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●HSK No.:25
寸法H(mm)
65
寸法D(Φmm)
79
寸法C(Φmm)
48
寸法M(Φmm)
7(M6用)
寸法P(Φmm)
62