※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
340mm ダストブラシ(ポリスチレン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50440775
品番
EA928AJ-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
ウッドハンドル
材質
ポリスチレン
全長(mm)
340
毛丈(mm)
64
エスコ品番
EA928AJ-35A
質量(g)
225
ブラシ寸法(mm)
225×65