D21-4176 生物顕微鏡 ネクロス ナリカ 50449745

生物顕微鏡 ネクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50449745品番D21-4176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
総合倍率40×~600×鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)寸法(mm)約204×206×360質量(kg)約4.5照明装置調光装置付きLED光源(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15(視野数13) 防カビ加工済対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 防カビ加工済装備サービスコンセント(AC100V)鏡筒長(mm)160機種Type12-M(格納箱無)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする