ナリカ
マグネットスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
撹拌容量(L)
~1
~1
~2.5
最大1
最大5
種別
HI200M<br />
HI190M<br>
HI200M<br>
HI300N<br>
MS500
MS200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50452247
品番
F35-2843-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
HI200M
材質(プレート)
ステンレス
寸法(mm)
120×120×45
電源
ACアダプタ
撹拌容量(L)
~1
付属品
かくはん子、変換プラグ
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000