曜日別特売

バンドソー (コイルハイスバイネタル)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)4厚さ(mm)0.64ピッチ18注文コード50455395品番CBM 4X18X0.64 30M
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。

用途
圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
厚さ(mm)0.64幅(mm)4ピッチ18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50455343
2021-01-05
用途: SUS材の切断
サービス業

高額で手が出しにくいバイメタルですが高額だけに良く切れて耐久性が比べ物になりません。
通常のコイルに比べて半分程度の長さで価格は倍以上ですから4倍以上の価格となるわけで、4倍以上の耐久性が有るかと疑問でしたが同一の材料をカットして比べた結果6倍を超えて切れ味は然程落ちた感じがしません。
何本も繋ぐ手間も含めて結果的にコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする