ナリカ
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法(Φ×mm)
10×5
注文コード
50456605
品番
B10-3302-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
型
C型
形状
円盤
寸法(Φ×mm)
10×5
仕様
厚み方向着磁
磁束密度
475mT
その他
プラスチックケース入り