EA940AL-3K 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ 50456866

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

電子機器用ビニル電線[KV]

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称断面積(mm2)0.3
全長(m)20
内容量1個注文コード50456866品番EA940AL-3K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)0.7全長(m)20外径(Φmm)約1.5材質素線:銅、被覆:ビニール絶縁体厚さ(mm)0.4定格温度(℃)60定格電圧(V)300公称断面積(mm2)0.3導体構成(本/mm)12/0.18エスコ品番EA940AL-3K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: はんだづけ
学校法人日本大学教育・研究機関

単芯としてソートして検索した出てきたので購入しましたが,多芯でした.

1が参考にしています
対象商品 : 50457112
2024-03-15
用途: 制御盤内の信号線として
システム・クリエイト

アナログ回路の信号線として、黒-白or赤-白をツイストして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする