※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ビニールコード[VSF]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
青
赤
白
青
黒
黄
緑
公称断面積(mm
2
)
0.75
0.5
0.75
1.25
全長(m)
50
20
50
100
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50457636
品番
EA940AM-73A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,962
販売価格(税別)
¥
5,420
バスケットに入れる
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
50
色
青
材質
素線:銅、被覆:ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
公称断面積(mm
2
)
0.75
エスコ品番
EA940AM-73A
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表