EA940AN-121 ビニール絶縁電線[KIV] エスコ 50457742

 

EA940AN-121 ビニール絶縁電線[KIV] エスコ 50457742
EA940AN-121 ビニール絶縁電線[KIV] エスコ 50457742

ビニール絶縁電線[KIV]

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)20
公称断面積(mm2)1.25
内容量1個注文コード50457742品番EA940AN-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)20材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600公称断面積(mm2)1.25エスコ品番EA940AN-121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50457837
2023-10-21
用途: 電装配線
システムサポートプロダクツ

他の方もレビューしてますが、巻き留のビニルテープの糊が電線に残ってベタベタになります。
早めの反映をお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 50457898
2022-04-19
用途: 制御PLC配線
教育・研究機関

商品はよい。ビニールテープで2か所べったりとめてある。
はがすのが難儀、しかもノリが残る。
1っか所紐でとめてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 50458266
2019-10-22
用途: 真空管アンプの内部配線に使用します
藤原工作所製造業

丁度よい長さで、アンプを組立てるのに最適です。
茶、桃、橙、灰、黄緑等の色も有れば良いのですが。

4が参考にしています
対象商品 : 50458327
2019-04-21
用途: 旧車用時計修理の配線修復
EHCコンサルティング カトウサービス業

色の種類が6色あるのが良いが、当方の用途では0.75スクエアは太過ぎ、0.5スクエアがあると良い。

対象商品 : 50457837
2018-02-23
用途: プラズマ切断機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断機の修理に使用しました。加工性もよく撚線だったので使いやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 50458327
2018-10-12
用途: 検定試験練習等
製造業

特に問題なく使用しております。また必要な時に購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする