IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486

 

IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486
IRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 50458486

冷蔵庫 93L

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50458486品番IRJD-9A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860仕様庫内灯/15W質量(kg)約22ブラック容量(L)93ドア1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50458486IRJD-9A-B60745871IRJD-9B-BIRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 60745871冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50458477
2021-08-04
用途: トラックドライバーの熱中症対策で、いつでも無料で冷えたスポーツドリンクを提供
西濃運輸株式会社運輸・通信業

個人使用ではなく職場での使用なので、デザインよりサイズと料金を重要視します。コンパクトなサイズと手軽な料金で会社としても好評で、費用をかけても購入した甲斐がありました。

対象商品 : 50458477
2021-08-04
用途: 従業員食堂で調味料を保管する為
サービス業

冷凍部分の底が少し歪んでいましたが、使用しないため差し支えない範囲でした。
本来、冷蔵のみの機能が欲しかったのでこの商品を選びましたが、
上部の棚が冷凍機能がある事、記載が無く分からなかった為
記載いただいた方が良いのではと思いました。
(もしくは、名称を冷凍冷蔵庫にするなど)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする