曜日別特売

β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50458597品番SVC41 5450 2/3 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600

高速重切削コバルトハイス

用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など標準長さ(mm)5450厚さ(mm)1.3幅(mm)41ピッチ2/3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50458597SVC41 5450 2/3 1.375293093SVC41 5450 2/3 1.3SVC41  5450 2/3  1.3 β21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75293093β21バンドソー(エンドレス)ニコテック1箱(5本)
95,980
税込105,578
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする